SMC 5 POORT VENTIEL SY3A00RB-5U1
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY3A00RB-5U1
Rubix:05296497

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3A00RB-5U1
Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen (Nieuw Product)
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: A (4-plaats dubbele 3-poorts klep N.C./N.C.)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: R (externe pilot)
Tegendruk terugslagklep: Geen
Pilootklep: B [Quick Response Type (0,7MPa)]
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: U (met licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van M5 of One-touch koppelingen)
Montageoptie: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: A (4-plaats dubbele 3-poorts klep N.C./N.C.)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: R (externe pilot)
Tegendruk terugslagklep: Geen
Pilootklep: B [Quick Response Type (0,7MPa)]
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: U (met licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van M5 of One-touch koppelingen)
Montageoptie: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,22 excl. BTW
/ stuk
€ 104,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen