SMC 5 POORT VENTIEL SY5520-5YO-C8F-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5520-5YO-C8F-Q
Rubix:05295375
SMC 5 POORT VENTIEL SY5520-5YO-C8F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5520-5YO-C8F-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Type bediening: 5 (3-positie drukcentrum)
Type armatuur: 20 (Plug-in geïntegreerd met lichaamspoort)
Type pilot: Interne pilot
Spoel specificaties: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650C)]
Kabellengte: Geen
Licht/overspanningsbeveiliging: Zonder licht/overspanningsbeveiliging
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend Drukstijl
A, B Poortgrootte: C8 (Lichaamspoort ø8 One-touch Fitting)
Draad: F (G)
Optie: Geen
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht129 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,31 excl. BTW
/ stuk
103,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen