SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5YOD1-03FA

Magneetventiel 3/2 serie VP500

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP542R-5YOD1-03FA
Rubix:A0724823
Fabrikant:VP542R-5YOD1-03FA
SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5YOD1-03FA
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5YOD1-03FA


Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,18 excl. BTW
/ stuk
111,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen