SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-09B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y3-10S0-09B-C4
Rubix:05296219
SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-09B-C4
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-09B-C4


Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y3-10S, 3000-serie verdeelstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), zijdelingse poort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht526 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik0,1 - 0,7 (internal pilot operating pressure range for compatible 10-sy3000 valves; 2-position single). other compatible valve functions in the same series have different minimum pressures.
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
225,89 excl. BTW
/ stuk
273,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen