SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-05B-KC3F
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y3-50F1-05B-KC3F
Rubix:05294184

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-05B-KC3F
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
SS5Y3-50/51, 3000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Type | smc basisplaat ss5y3-50f1-05b-kc3f |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 1,5 - 7 bar (air) |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,35 excl. BTW
/ stuk
€ 110,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen