BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -451751
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:451751
Rubix:A0870295


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 0331 - 451751 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -451751
3/2-weg direct werkend Bürkert magneetventiel Type 0331 (normally closed). 24 V uitvoering met FKM afdichting, RVS uitvoering en drukbereik 0-10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 0331 - 451751 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,64 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 3 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,02 excl. BTW
/ stuk
€ 416,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen