SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-12B-KC6F
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y3-50F1-12B-KC6F
Rubix:05294214
EAN:3618036213904

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-12B-KC6F
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
SS5Y3-50/51, 3000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 715 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 229 l/min |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,76 excl. BTW
/ stuk
€ 206,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen