Referenties
Festo:MFH-5/3G-1/4-B-EX
Rubix:05090453
Fabrikant:535937
EAN:4052568169879

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/4-B-EX 535937
Magneetventiel MFH-5/3G-1/4-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x25x45 mm |
| Logistiek gewicht | 494,6 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,65 excl. BTW
/ stuk
€ 413,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen