SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-04B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SS5Y5-10F1-04B-C4
Rubix:A0266180
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-04B-C4
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-04B-C4


Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
Meerdere grondplaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht697 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik-1 - 7
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,95 excl. BTW
/ stuk
197,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen