SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DZ1-04F-X536
Magneetventiel 3/2 serie VP700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP742-5DZ1-04F-X536
Rubix:05300282
EAN:3618036560565

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DZ1-04F-X536
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
VP542/742-X536, Single Residual Pressure Release Valve, 3 port Solenoid Valve, ISO13849-1
Sterke punten
-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 503 g |
| Type | magneetventiel 3/2 serie vp700 |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,57 excl. BTW
/ stuk
€ 398,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen