SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-07B-C6

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-10F1-07B-C6
Rubix:05296530
EAN:3618036211832
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-07B-C6

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-07B-C6


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Zijaansluiting, 3000 Serie
SS5Y5-10, 5000 Serie Manifold, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40), poort aan zijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht921 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten7
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Materiaalaluminium
Drukbereik-100 kpa to 0,7 mpa
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 220,24 excl. BTW
/ stuk
€ 266,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen