FESTO VENTIEL VZWF-L-M22C-N114-400-E-1P4-10-R1 1492187
Magneetventiel VZWF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWF-L-M22C-N114-400-E-1P4-10-R1
Rubix:05118304
Fabrikant:1492187
EAN:4052568235901

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZWF-L-M22C-N114-400-E-1P4-10-R1 1492187
Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie
Sterke punten
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vzwf |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.085,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.313,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen