SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-06J-C6
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-10S0-06J-C6
Rubix:05296648
Fabrikant:SS5Y5-10S0-06J-C6

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-06J-C6
Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y5-10S, 5000 Series Manifold for Series EX250 Integrated (I/O) Serial Transmission System (IP67), Side Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 842 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | internal pilot: 1 - 7 / 1,5 - 7 / 2 - 7 depending on valve function; external pilot operating: -1 - 7, pilot: 2,5 - 7 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,90 excl. BTW
/ stuk
€ 303,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen