Referenties
Festo:MN1H-5/3B-D-3-C
Rubix:05106417
Fabrikant:159709
EAN:4052568126988

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-3-C 159709
Magneetventiel MN1H-5/3B-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 994,4 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,93 excl. BTW
/ stuk
€ 339,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen