SMC BASISPLAAT SS5Y5-11F1-08B-C6
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-11F1-08B-C6
Rubix:05296814
Fabrikant:SS5Y5-11F1-08B-C6

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11F1-08B-C6
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11, 5000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40), Bottom Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1059 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | 1,5 - 7 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,88 excl. BTW
/ stuk
€ 304,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen