SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-14B-C8

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-11S60-14B-C8
Rubix:05297060
SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-14B-C8

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-14B-C8


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S6, 5000-serie spruitstuk voor serie EX600 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (veldbus) (IP67), met bodempoort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1578 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik-1 - 7
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 370,06 excl. BTW
/ stuk
€ 447,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen