SMC BASISPLAAT SS5Y5-45NFD-16B-C6-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-45NFD-16B-C6-Q
Rubix:05294716
Fabrikant:SS5Y5-45NFD-16B-C6-Q
EAN:3618036209013

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-45NFD-16B-C6-Q
Modulaire Basisplaat, DIN Rail Montage, D-sub Connector, 3000 Serie
Manifold base
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Type | stapelverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,56 excl. BTW
/ stuk
€ 443,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen