NORGREN EI. PNEUM. 5/2 VENTIEL ISO 2 SXE0574-Z50-81-33N

Series SXE ISO Star bistabiele elektropneumatisch bediende 5/2-klep

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:SXE0574-Z50-81-33N
Rubix:A0946163
Fabrikant:SXE0574-Z50-81-33N
NORGREN EI. PNEUM. 5/2 VENTIEL ISO 2 SXE0574-Z50-81-33N

Technische samenvatting

Type5/2
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN EI. PNEUM. 5/2 VENTIEL ISO 2 SXE0574-Z50-81-33N


▪ Speciaal gecoate schuif en huls zonder afdichting voor een extreem lange levensduur
▪ Laagvermogen-elektromagneten en handbediening als standaard
▪ Breed assortiment sub-bases en accessoires
Auto Star Iso-klep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2
Aantal poorten5
Volumestroom2450 l/min