SMC 5 POORT VENTIEL VF5123-5YD1-03F

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VF5123-5YD1-03F
Rubix:05274612
Fabrikant:VF5123-5YD1-03F
SMC 5 POORT VENTIEL VF5123-5YD1-03F

Technische samenvatting

Typevf
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF5123-5YD1-03F


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel met Gelijkrichter
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: Y (DIN EN175301-803 Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Typevf
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 99,43 excl. BTW
/ stuk
€ 120,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen