BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126155
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00126155
Rubix:A0871225


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c (artikel 126155) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126155
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 6014C (normally closed) voor 24 V. Met FKM-dichting, flensaansluiting en inzetbaar van 0…16 bar bij -10…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c (artikel 126155) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00…16,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen