SMC 5 POORT VENTIEL VFR3100-5FZ-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VFR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VFR3100-5FZ-Q
Rubix:05274748
Fabrikant:VFR3100-5FZ-Q
EAN:3618036593082
SMC 5 POORT VENTIEL VFR3100-5FZ-Q
Technische samenvatting
Typevfr
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFR3100-5FZ-Q


Elektrisch Bediend 4/5 Poorts Ventiel, Insteek & Losse Bekabeling, Metrisch
•VFR3000, plug-in & non plug-in types
•Maximum operating pressure: up to 0.9MPa
•Ambient & fluid temperature: Max. 50°C
•Manual override: non locking push style

Pilot: Internal Pilot
Q: Q (CE Marked)
Function: 1 (2 Position Single)
Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Port Size: w/o Sub-plate
Voltage: 5 (24VDC)
Option: 0 (Standard)
Lead Wire: F (Plug-in)
Body Option: 0 (Plug-in)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: Rc (PT)(or None)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht317 g
Typevfr
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,14 excl. BTW
/ stuk
150,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen