SMC 5 POORT VENTIEL VQ1501-51-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQ1501-51-Q
Rubix:05297452

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ1501-51-Q
Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Insteek Uitvoering, Basisplaatmontage (Nieuw Product), 2000 Serie
VQ1000 Series, VQ1*0*, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted, New Style
Sterke punten
The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,45 excl. BTW
/ stuk
€ 119,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen