SMC BASISPLAAT 4 VOUDIG VV5Q11-04C3LN1-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VV5Q11-04C3LN1-Q
Rubix:05271479

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT 4 VOUDIG VV5Q11-04C3LN1-Q
Basisplaat, Plug-in Uitvoering, kabel aansluiting, 1000 Serie
VV5Q11-L, 1000 Series, Base Mounted Manifold, Plug-in Type, Lead Wire Cable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 405 g |
| Type | vq |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,7 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,98 excl. BTW
/ stuk
€ 186,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen