BURKERT TYPE 6026 2/2 VENTIEL - 00352607
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:352607
Rubix:0599126403
Fabrikant:352607


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 6026 2/2 ventiel - 352607 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT TYPE 6026 2/2 VENTIEL - 00352607
Direct werkend Bürkert Type 6026 2/2 plunjerventiel (352607), normaal gesloten. RVS uitvoering met PTFE afdichting voor neutrale gassen/vloeistoffen: 0–10 bar en -200…180 °C, G1/2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 6026 2/2 ventiel - 352607 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 15 l/min |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.687,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.041,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen