FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8 1491923

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8
Rubix:05117016
Fabrikant:1491923
EAN:4052568106898
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8 1491923

Technische samenvatting

Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g14-40-v
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8 1491923


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8 Construction type=direct-acting seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht443,27 g
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g14-40-v
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 90,67 excl. BTW
/ stuk
€ 109,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen