SMC 5 POORT VENTIEL VPA544-1-03FA

Piloot schotelklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VPA544-1-03FA
Rubix:05293200
Fabrikant:VPA544-1-03FA
EAN:3618036557718
SMC 5 POORT VENTIEL VPA544-1-03FA
Technische samenvatting
Type3-poorts luchtbediende klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VPA544-1-03FA


De luchtgedreven klep met 3 poorten, VPA300/500/700, van de SMC is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. De VPA biedt een hoge stroomcapaciteit van Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Het is mogelijk om de serie als een selectieklep of verdelerklep te gebruiken. De VPA kan gewijzigd worden van een normaal gesloten stijl naar een normaal open stijl.
Body Size: 5 (3/8)
Body Style: 4 (Base Mounted)
Valve Option: Standard
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x91x75 mm
Logistiek gewicht360 g
Type3-poorts luchtbediende klep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,58 excl. BTW
/ stuk
109,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen