SMC 3 POORTS LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL VPA742-1-04FA
Piloot schotelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VPA742-1-04FA
Rubix:05273800
Fabrikant:VPA742-1-04FA
EAN:3618036557602

Documenten
Productdetails : SMC 3 POORTS LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL VPA742-1-04FA
De luchtgedreven klep met 3 poorten, VPA300/500/700, van de SMC is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. De VPA biedt een hoge stroomcapaciteit van Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Het is mogelijk om de serie als een selectieklep of verdelerklep te gebruiken. De VPA kan gewijzigd worden van een normaal gesloten stijl naar een normaal open stijl.
Body Size: 7 (1/2)
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x115x64 mm |
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Type | 1/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 3707 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,73 excl. BTW
/ stuk
€ 149,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen