SMC VENTIEL AV5000F-06-5DZB-A

Zachte opstartklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AV5000-F06-5DZB-A
Rubix:A0410908
Fabrikant:01562668
SMC VENTIEL AV5000F-06-5DZB-A

Technische samenvatting

Aansluiting 13/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VENTIEL AV5000F-06-5DZB-A


Pilootgestuurde zachte opstartklep
Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type)
Verbeterd debiet tot 2,2 keer
Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer
Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-eenheden
Optionele ingebouwde geluiddemper
IP65-behuizing.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 5000
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (Type D, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Sterke punten

-Elektrische aansluiting: doorvoertule, type D DIN-connector, type Y DIN-connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 13/4 in
Omvang mantel50 mm
157,11 excl. BTW
/ stuk
190,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen