HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047482 FLUO GEEL MT M
Pilot jacket Hi-Vis Beaver
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:047482-M
Rubix:22093502
EAN:5420011738726

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047482 FLUO GEEL MT M
4 in 1 pilotjack (winterjack, zomerjack, winterbodywarmer, zomerbodywarmer). Uitneembare voering uit body en mouwen met compacte teddyvoering. in de body. Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen. 2 steekzakken. Telefoonpocket. Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting. 2 voorzakken met klep. 2 borstzakken met klep. Pennen- en opberkzakje met ritssluiting op mouw. Extra nylon zomervoering in buitenjas.
Afneembare fleece winterkraag. Tricot zomerkraag. Extra reflectiebies. Binnenzak in wintervoering en in buitenjas. Verstelbare manchetten d.m.v. klittenband.
EN ISO 20471_3
Afneembare fleece winterkraag. Tricot zomerkraag. Extra reflectiebies. Binnenzak in wintervoering en in buitenjas. Verstelbare manchetten d.m.v. klittenband.
EN ISO 20471_3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,32 excl. BTW
/ stuk
€ 134,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen