HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047455 FLUO ORANJE MT 3XL

Pilotjack Aberdeen RWS

Zie technische informatie

Referenties

Hydrowear:047455-XXXL
Rubix:22090291
EAN:5420011703052
HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047455 FLUO ORANJE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047455 FLUO ORANJE MT 3XL


4 in 1 pilotjack (winterjack, zomerjack, winterbodywarmer, zomerbodywarmer). Uitneembare voering uit body en mouwen met compacte teddyvoering in de body. Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen. 2 steekzakken. Telefoonpocket. Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting, 2 voorzakken met klep, 2 borstzakken met klep. Pennen- en opberkzakje met ritssluiting op mouw. Extra nylon zomervoering in buitenjas. Afneembare fleece winterkraag. Tricot zomerkraag. Extra reflectiebies. Binnenzak in wintervoering en in buitenjas. Verstelbare manchetten d.m.v. klittenband. 285 grams 50% polyester/50% katoen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht285 g/m²
Materiaal50% polyester/50% katoen
128,01 excl. BTW
/ stuk
154,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat