Referenties
Hydrowear:047480-M
Rubix:22090591
EAN:5420011706336

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK DAVOS 047480 MARINE MT M
DAVOS S 4XL
2 steekzakken
2 borstzakken met drukknoopsluiting
Pilot jacket Beaver
navy
Pilotjack met vaste teddyvoering en vaste mouwen
tricot boorden
extra reflectiebies
Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen
2 steekzakken
2 borstzakken met drukknoopsluiting
Pilot jacket Beaver
navy
Pilotjack met vaste teddyvoering en vaste mouwen
tricot boorden
extra reflectiebies
Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,34 excl. BTW
/ stuk
€ 77,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen