PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS ROOD/MARINE MT L
Hi-Vis Tweekleuren Parka
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S466RNRL
Rubix:A0385953
EAN:5036108191536

Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS ROOD/MARINE MT L
Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | l |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,71 excl. BTW
/ stuk
€ 68,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
l