Referenties
Bahco:5468-112
Rubix:10082680
EAN:7314151085247

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET BB-NI 122MM 5468-112
Pincetten voor algemene toepassingen. Materiaal: gehard staal. Uitvoering: gepolijst. Getande punten.
Sterke punten
•Serrated tips
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 112 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,66 excl. BTW
/ stuk
€ 27,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
