KNIPEX PRECISIE PINCET VDE 92 27 62
Precisie-pincetten, geïsoleerd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:92 27 62
Rubix:10162819
EAN:4003773054764




Documenten
Productdetails : KNIPEX PRECISIE PINCET VDE 92 27 62
Getest volgens IEC 60900. Dompelisolatie. Vernikkeld. Verenstaal, zeer bestendig. Rechte vorm. Fijn getande grijpvlakken.
Getest volgens IEC 60900. Dompelisolatie. Vernikkeld. verenstaal, zeer bestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x17x10 mm |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 153 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,40 excl. BTW
/ stuk
€ 27,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen