Referenties
Bahco:5469 B
Rubix:10082687
EAN:7314151085322

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN 120MM 5469 B
Pincetten voor algemene toepassingen. Materiaal: 5469 B & 5469 BI: gehard staal5469 BR: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Uitvoering: 5469 B & 5469 BR: gepolijst5469 BI: PVC bekleed. Punten 2 mm breed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 17 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
