FACOM PINCET MICRO-TECH 150 165MM

Recht model pincet met sterke gegroefde mondstukken

Zie technische informatie
Referenties
Facom:150
Rubix:10106437
EAN:3148511384503
FACOM PINCET MICRO-TECH 150 165MM
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Lengte165 mm
Gewicht22 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PINCET MICRO-TECH 150 165MM


Het Facom 150 pincet is ontworpen voor het nauwkeurig hanteren van kleine componenten en onderscheidt zich door de gekartelde bekken met geïntegreerde geleiding en de fijn gepolijste afwerking in roestvrij staal. De robuuste constructie maakt het tot een betrouwbaar gereedschap voor precisiewerkzaamheden.

Kenmerken:
Het Facom 150 pincet is een recht model met lange, sterke en gekartelde bekken, ontworpen voor het stabiel vastgrijpen en vasthouden van kleine onderdelen. Het geïntegreerde geleidingssysteem, met een roestvrijstalen pen aan één zijde en een overeenkomstige opening aan de andere zijde, garandeert een constante uitlijning van de bekken bij elk gebruik. Deze constructie beperkt het risico op wegglijden en draagt bij aan een herhaalbare precisie tijdens fijne assemblage- of demontagewerkzaamheden. De gekartelde bekken verbeteren de grip op gladde of kwetsbare onderdelen. Het volledige pincet is vervaardigd uit roestvrij staal en voorzien van een fijn gepolijste afwerking die het onderhoud vergemakkelijkt en bescherming biedt tegen corrosie.

Specificaties:
• Lengte: 165 mm.
• Gewicht: 22 g.
• Materiaal: roestvrij staal.
• Model: recht.
• Type bekken: sterk, lang en gekarteld.
• Uitlijngeleiding: ja.
• Afwerking: fijn gepolijst.
• Levenslange garantie van Facom: ja (omruiling).

Sterke punten

• De karteling van de bekken zorgt voor extra grip op kleine onderdelen en beperkt het risico op loslaten tijdens delicate manipulaties.
• De geleiding houdt de bekken bij elke sluiting correct uitgelijnd, wat bijdraagt aan een constante precisie van de handelingen.
• Het roestvrij staal beschermt het gereedschap tegen roest en is geschikt voor vochtige omgevingen of toepassingen waarbij chemische producten aanwezig zijn.
• De fijn gepolijste afwerking vergemakkelijkt het reinigen en beperkt de aanhechting van vuil op de oppervlakken.

Toepassingen

Dit pincet is geschikt voor industriële en technische omgevingen waar de manipulatie van kleine componenten een hoge mate van nauwkeurigheid vereist. In elektronica- of elektromechanische werkplaatsen vergemakkelijkt het de plaatsing en verwijdering van componenten op printplaten, fijne veren of O-ringen. Technici in de horloge-industrie, precisie-optica of meetinstrumentatie gebruiken dit pincet voor het positioneren van onderdelen zonder deze te vervormen of te verontreinigen. Daarnaast wordt het gebruikt in productieonderhoud voor werkzaamheden aan kwetsbare of moeilijk toegankelijke onderdelen, zoals elektrische contacten, bevestigingsclips, miniatuurinserts enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x10x5 mm
Gewicht verpakking31 g
Vorm van de bekkenrecht
Lengte165 mm
Gewicht22 g
Materiaalroestvrij staal
Afwerkinggepolijst
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,97 excl. BTW
/ stuk
16,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen