Referenties
Atlas Copco:8421 0410 08
Rubix:25020708
Fabrikant:8421041008
EAN:7322590011000


Technische samenvatting
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
|---|---|
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Productdetails : ATLAS COPCO BOORMACHINE D 2163
PRO Pneumatische handboormachine, model met hoekkop van 90°, sleutelhouder
Sterke punten
Krachtig, hoge nauwkeurigheid van de spindel, robuuste aluminium behuizing met kunststof deksel, luchtuitlaat instelbaar met 360 graden, stil, veiligheidshendel met soft-start, olievrij, verkrijgbaar met sleutel of snelspanboorhouder,
Toepassingen
De sterke en robuuste PRO-boren leveren een hoge gatkwaliteit voor veeleisende toepassingen. Deze zeer efficiënte gereedschappen bieden snelheid, kracht, nauwkeurigheid en een soepele, stille werking. Tot de kenmerken behoren luchtafvoer via de handgreep, die ergonomisch ontworpen is voor het comfort van de bediener.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1482 g |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Vermogen | 330 W |
| Model | d2163 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 542,67 excl. BTW
/ stuk
€ 656,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen