Referenties
Festo:CPE14-PRS-EP
Rubix:05090093
Fabrikant:164969
EAN:4052568073596

Documenten
Productdetails : FESTO EINDPLAAT CPE14-PRS-EP 164969
Eindplaat CPE14-PRS-EP voor ventielen van de Compact Performance-reeks. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=80 g, Soort bevestiging aansluitplaat=(* met doorgangsboring, * met DIN-rail)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 271 g |
| Type | eindplaat voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,39 excl. BTW
/ stuk
€ 42,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen