SMC PROPORTIONEEL VENTIEL VEX1933-20F
VEX-serie hoge-stroomregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VEX1933-20F
Rubix:05293790

Documenten
Productdetails : SMC PROPORTIONEEL VENTIEL VEX1933-20F
De robuuste regelaars uit de VEX-serie bestaan uit een regelventiel (VEX1*0), een precisieregelaar (VEX1*3), een 3-standenklep (VEX3) en een regelaar voor zwaar gebruik (VEX5). De 3-weg schotelklepuitlaatregelaar met grote capaciteit is uitgerust met een ontluchtingspoort van dezelfde grootte als de aansluitpoort. Het 3/3 bistabiele magneetventiel, waarmee het vacuüm kan worden getrokken, vernietigd en behouden (gesloten), is ideaal voor systemen waar veel kleppen worden gebruikt.
•Power valve series, precision regulator Body ported & base mounted styles Port sizes: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 Proof pressure: 1.5MPa Ambient temperature: 0~60°C
Size: 9 (Body Ported)
Operation: 3 (Manual Handle Style)
Sealant: Nitrile Rubber
Port Size: 20 (2)
Thread: F (G(PF))
Option: None
Size: 9 (Body Ported)
Operation: 3 (Manual Handle Style)
Sealant: Nitrile Rubber
Port Size: 20 (2)
Thread: F (G(PF))
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Type | vex-regelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 748,02 excl. BTW
/ stuk
€ 905,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen