FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS10 8029489

Plaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-VSP-QS10
Rubix:05127598
Fabrikant:8029489
EAN:4052568109950
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS10 8029489

Technische samenvatting

Typeverticale invoerplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS10 8029489


verticale drukaanvoerplaat VMPA2-VSP-QS10 Roosterafmeting = 21 mm, Werkdruk = -0,9 - 10 bar, Stuurdruk = 3 - 8 bar, Werkmiddel=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1
Vertical supply plate VMPA2-VSP-QS10 Rastermaß=21 mm, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Control pressure=3 - 8 bar, Operating medium=Compressed air according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Corrosion resistance class KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverticale invoerplaat
Aangepaste tariefcode84819000
€ 42,72 excl. BTW
/ stuk
€ 51,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen