Referenties
SMC:MDUB25-300DMZ
Rubix:A0725444
Fabrikant:00752723

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | plaatcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB25-300DMZ
De MU-plaatcilinder, met zijn elliptische ontwerp, biedt een laag profiel met behoud van krachtoutput. De MU-cilinder maakt hogere werkdrukken, die nodig kunnen zijn voor typische platte cilinders, overbodig. De ovale zuigervorm biedt ook een intrinsieke niet-roterende functie zonder dat een stang met vlakke kanten hoeft te worden gebruikt, wat de levensduur van lagers en afdichtingen verlengt.
Sterke punten
•Enkelwerkend, veerretour/uitbreiding, plaatcilinder
Kan zonder beugels worden gemonteerd
Montagegroeven voor automatische schakelaars voorkomen dat automatische schakelaars uitsteken
Automatische schakelaars kunnen in 4 richtingen worden gemonteerd
Kan zonder beugels worden gemonteerd
Montagegroeven voor automatische schakelaars voorkomen dat automatische schakelaars uitsteken
Automatische schakelaars kunnen in 4 richtingen worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | plaatcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,65 excl. BTW
/ stuk
€ 138,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen