SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32TF-25D
Vrije montagecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDU32TF-25D
Rubix:A0725743
Fabrikant:00453524

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32TF-25D
De serie CU vrij te monteren cilinders bespaart ruimte en maakt directe en nauwkeurige montage mogelijk. Ze zijn verkrijgbaar in boringmaten van 6 mm tot 32 mm met slaglengtes tot 50 mm. Opties zijn onder meer automatische schakelfuncties, vrij te monteren uitvoeringen, verzonken schakelaarmontagegroeven, niet-draaiende stang, dubbele stang, enkel- en dubbelwerkend, en standaard rubberen bumpers.
Sterke punten
•Boringafmetingen van 6 mm tot 32 mm
Slaglengtes tot 50 mm
Kan op elk oppervlak worden gemonteerd
Ruimtebesparend
Geschikt voor automatische schakelaars
Slaglengtes tot 50 mm
Kan op elk oppervlak worden gemonteerd
Ruimtebesparend
Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,19 excl. BTW
/ stuk
€ 100,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen