Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 09 T3 00-SM S205
Rubix:A0453307
Fabrikant:8003572
EAN:7323225712484

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 09 T3 00-SM S205
CoroTurn® 107, draaiplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | positief plaatje met ronde basisvorm (coroturn® 107, rond inzetplaatje) |
| Dikte | 3,9688 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 168,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
