Referenties
Sandvik Coromant:TCMT 16 T3 08-UR 4415
Rubix:A0454200
Fabrikant:7860503
EAN:7323225045186

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-UR 4415
CoroTurn® 107, draaiplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | driehoekig |
| Dikte | 3,969 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 228,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
