Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 11 03 08-QM 4425
Rubix:A0459128
Fabrikant:7861095
EAN:7323225050524

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 11 03 08-QM 4425
T-Max® P, plaatje voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | negatieve draaiplaat van vorm t (driehoekig), serie t‑max p (tnmg), spaanafbreker qm |
| Dikte | 3,175 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 130,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
