Referenties
Sandvik Coromant:VNMG 16 04 04-QM 4415
Rubix:A0459034
Fabrikant:7860549
EAN:7323225045643

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 04-QM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | t-max® p (insert stijl v, ruit 35°) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen