ROEBUCK BLIKSCHAAR 240MM - 818643

Plaatschaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6006857
Roebuck:818643
Rubix:11262098
EAN:3660338044458
ROEBUCK BLIKSCHAAR 240MM - 818643

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK BLIKSCHAAR 240MM - 818643


Bladen: CRM - HRC 65. Snijkant: HSS TIN. Lang doorwerken zonder moe te worden. Snijkanten met microtanden, voorkomt dat de plaat wegglijdt tijdens het knippen. Beschermde terugtrekveer. Beveiligingsvergrendeling.
Tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 44 mm
Dikte van snede: 1,2 mm

Sterke punten

Uitstekend knipvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte240 mm
Lengte bek44 mm
€ 31,98 excl. BTW
/ stuk
€ 38,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden