KNIPEX VERSTEKSCHAAR 94 35 215 EAN

Versteksnijder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:94 35 215 EAN
Rubix:10169347
EAN:4003773046974
KNIPEX VERSTEKSCHAAR 94 35 215 EAN

Technische samenvatting

Snijcapaciteit56 mm
Lengte215 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX VERSTEKSCHAAR 94 35 215 EAN


94 35 215 EAN Versteksnijder
Voor het knippen van profielen uit kunststof, rubber en zacht hout en ook van lintkabels zonder ze te vervormen. Verwisselbaar snijvlak met aanslaghoed voor snijhoeken van 45° en markeringen voor snijhoeken van 60°-, 75°- en 90°. Met openingsveer en vergrendeling.
  • Kling: 56 mm
  • For cutting flexible profiles made of plastic, rubber or wood without crushing them, also for ribbon cables. Interchangeable cutting support with miter guide for cutting at a 45° angle and markings for cutting at 60°, 75° and 90°. With opening spring and locking mechanism. Blade: standard trapezoidal blade, interchangeable. Tool body: special tool steel, rolled, oil-quenched.

    Sterke punten

    Voor het knippen van profielen uit kunststof, rubber en zacht hout en ook van lintkabels zonder ze te vervormen, Verwisselbaar snijvlak met aanslaghoed voor snijhoeken van 45° en markeringen voor snijhoeken van 60°-, 75°- en 90°, Met openingsveer en vergrendeling

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Snijcapaciteit56 mm
    Lengte215 mm
    € 55,36 excl. BTW
    / stuk
    € 66,99 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen