BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALST 200K

Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:B-ALST 200K
Rubix:31052854
Fabrikant:579425
EAN:4047526579425
BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALST 200K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALST 200K


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
  • gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2550 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgroen
Shore-hardheid A75 Shore
Lengte plaat140 mm
235 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 173,12 excl. BTW
/ stuk
€ 209,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte