BLICKLE BOKWIEL B-POES 125K-SG
Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met zacht rubber band 'Blickle SoftMotion', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POES 125K-SG
Rubix:31051124
EAN:4047526349981

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL B-POES 125K-SG
Behuizing: serie B
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie POES
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle SoftMotion", hardheid 55 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 175 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,71 excl. BTW
/ stuk
€ 66,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
